HOLEX Pro Steel VHM rupiojo apdirbimo freza HPC, TiAlN, ⌀ Dc: 11,7mm

Prekės Nr.: 202414 11,7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
253 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ Dc (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: 0 / −0,03
  • Dantų skaičius Z: 3

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Pro Steel
Pjovimo briaunos ⌀ DC 11,7 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ 0 / −0,03
Dantų skaičius Z 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,4×D pjaunant
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 26 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 38 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 11,2 mm
Bendras ilgis L 83 mm
Koto ⌀ Ds 12 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,3 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 0,07 mm
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 0,09 mm
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 202414 11,7
EAN / GTIN 4045197776198
Gamintojo numeris 202414 11,7

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
240
Plienas <750 N/mm²
P
220
Plienas <900 N/mm²
P
170
Plienas <1100 N/mm²
P
150
INOX <900 N/mm²
M
80
GGG
K
190
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Rupiajam ir glotniajam frezavimui.
Iki 1×D gylio vientisame ruošinyje esant didelėms pastūmoms ir mažam spinduliniam mušimui.

Privalumai:

Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas, optimali sraigtinių griovelių forma.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


HOLEX Pro Steel VHM rupiojo apdirbimo freza HPC, TiAlN, ⌀ D<sub>c</sub>: 11,7mm

HOLEX Pro Steel VHM rupiojo apdirbimo freza HPC, TiAlN, ⌀ Dc: 11,7mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
253 vnt. yra sandėlyje
64,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
521 vnt. yra sandėlyje
84,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
143 vnt. yra sandėlyje
47,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
73 vnt. yra sandėlyje
58,40 €
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,4×D pjaunant Griovelio pjovimo gylis 1×D; 0,3×D pjaunant Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius
Spalvinis žymėjimas žalia žalia be be
Bendras ilgis L 83 mm 93 mm 73 mm 83 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 26 mm 26 mm 16 mm 26 mm
Ašmenys VHM VHM VHM VHM
Tolerancija Nominalusis ⌀ 0 / −0,03 0 / −0,03 e8 e8
Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,3 mm 0,3 mm 0,3 mm 0,3 mm

Iš tos pačios serijos "Pro Steel" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį