{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Pro Steel | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 15,6 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | 0 / −0,03 | |
Dantų skaičius Z | 3 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,4×D pjaunant | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 32 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 44 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 15,1 mm | |
Bendras ilgis L | 92 mm | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,4 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 202414 15,6 | |
EAN / GTIN | 4045197776235 | |
Gamintojo numeris | 202414 15,6 |