{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 11,7 mm | |
Danga | AlCrN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 2 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 26 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 38 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 11,5 mm | |
Bendras ilgis L | 83 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Koto forma | HB | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,3 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 201308 11,7 | |
EAN / GTIN | 4045197863393 | |
Gamintojo numeris | 201308 11,7 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
VHM freza, AlCrN, ⌀ e8 DC: 11,7mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
73 vnt. yra sandėlyje
58,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
253 vnt. yra sandėlyje
64,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
521 vnt. yra sandėlyje
84,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
143 vnt. yra sandėlyje
47,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,4×D pjaunant | Griovelio pjovimo gylis 1×D; 0,3×D pjaunant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius |
Spalvinis žymėjimas | be | žalia | žalia | be |
Bendras ilgis L | 83 mm | 83 mm | 93 mm | 73 mm |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 16 mm |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | 0 / −0,03 | 0 / −0,03 | e8 |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |