{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 8 mm | |
Danga | AlCrN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 2 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 19 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 27 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 7,8 mm | |
Bendras ilgis L | 63 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Koto forma | HB | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,2 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 201308 8 | |
EAN / GTIN | 4045197863331 | |
Gamintojo numeris | 201308 8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
VHM freza, AlCrN, ⌀ e8 DC: 8mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
280 vnt. yra sandėlyje
29,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
538 vnt. yra sandėlyje
29,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
305 vnt. yra sandėlyje
20,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | AlCrN | AlCrN | be dangos |
Bendras ilgis L | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | e8 | e8 |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 750 N/mm2 | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm |
Dantų skaičius Z | 2 | 2 | 2 |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai |