VHM freza 0,25 mm

Prekės Nr.: 201308 0,25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
127 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ e8 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: e8
  • Dantų skaičius Z: 2

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pjovimo briaunos ⌀ DC 0,25 mm
    Danga AlCrN
    Ašmenys VHM
    Norma DIN 6527
    Tipas N
    Tolerancija Nominalusis ⌀ e8
    Dantų skaičius Z 2
    Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
    Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
    Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius
    Kotas DIN 6535 HA su h6
    Vidinis aušinimas ne
    Pjovimo briaunos ilgis Lc 0,5 mm
    Bendras ilgis L 38 mm
    Koto ⌀ Ds 3 mm
    Koto forma HA
    Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
    Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 0,002 mm
    Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 750 N/mm2 0,002 mm
    Spalvinis žymėjimas be
    Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 201308 0,25
    EAN / GTIN 4045197861801
    Gamintojo numeris 201308 0,25

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    280
    Al >10 % Si
    N
    200
    Plienas <500 N/mm²
    P
    120
    Plienas <750 N/mm²
    P
    110
    Plienas <900 N/mm²
    P
    100
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    70
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    60
    INOX <900 N/mm²
    M
    70
    INOX >900 N/mm²
    M
    50
    Ketus (G)
    K
    90
    Uni
     
    drėgnas, maks.
     
    šlapias, min.
     
    sausasis
     
    Oras
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Konstrukciniai matmenys kaip DIN 6527.
    Patobulintas paviršius universaliam plieno ir ketaus apdirbimui.

    Pastaba:

    Naujas produktas vietoje Nr. 201630 ir 201522.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį