{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 18 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Kotas | DIN 1835 A su h6 | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
⌀ ribos | 17,510 mm - 18,000 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 56 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 136 mm | |
Bendras ilgis L | 182 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | |
Koto ⌀ Ds | 14 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,3 mm/aps. | |
Plėtimo ⌀ matmenys | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
konfigūruojamos tolerancijos | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; FG | |
konfigūruojamos savybės | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 162951 18 | |
EAN / GTIN | 4045197366344 | |
Gamintojo numeris | 162951 18 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
NC plėstuvas konfigūruojam., be dangos, Nominalusis ⌀ DC: 18mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
128,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
108 vnt. yra sandėlyje
56,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
127,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
76,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
128,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Iškyšos ilgis L1 | 136 mm | 135 mm | 136 mm | 137 mm | 137 mm |
Spalvinis žymėjimas | be | žalia | be | be | be |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | DIN 212 B | DIN 208 B | DIN 208 B |
Kotas | DIN 1835 A su h6 | DIN 1835 A su h6 | Cilindrinis kotas su h9 | Morzės kūgis | Morzės kūgis |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,3 mm/aps. | 0,3 mm/aps. | 0,3 mm/aps. | 0,2 mm/aps. | 0,2 mm/aps. |