NC plėstuvas konfigūruojam., be dangos, Nominalusis ⌀ DC: 16,5mm

Prekės Nr.: 162951 16,5
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis ⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne
  • Kotas: DIN 1835 A su h6
  • Naudojama, kai gręžimo tipas: kai kiaurymė atvira

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 16,5 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS E
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Kotas DIN 1835 A su h6
Naudojama, kai gręžimo tipas kai kiaurymė atvira
⌀ ribos 16,010 mm - 16,500 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 54 mm
Iškyšos ilgis L1 129 mm
Bendras ilgis L 175 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 8
Koto ⌀ Ds 14 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,3 mm/aps.
Plėtimo ⌀ matmenys 0,2 mm - 0,3 mm
Koto tolerancija h6
Spalvinis žymėjimas be
konfigūruojamos tolerancijos C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; FG
konfigūruojamos savybės 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Produkto rūšis Phillips antgalis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 162951 16,5
EAN / GTIN 4045197366313
Gamintojo numeris 162951 16,5

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
20
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
20
Plienas <500 N/mm²
P
15
Plienas <750 N/mm²
P
10
Plienas <900 N/mm²
P
7
Plienas <1100 N/mm²
P
5
Plienas <1400 N/mm²
P
4
INOX <900 N/mm²
M
5
INOX >900 N/mm²
M
5
Ti >850 N/mm²
S
5
Ketus (G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Plėstuvai pergalandami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir tolerancijas.

Pastaba:

Skirta tolerancijai H7 žr. Nr. 162900 ir 163000.
Skirta plėstuvams, kurių matmenys 1/100 - žr. Nr. 162902.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


NC plėstuvas konfigūruojam., be dangos, Nominalusis ⌀ D<sub>C</sub>: 16,5mm

NC plėstuvas konfigūruojam., be dangos, Nominalusis ⌀ DC: 16,5mm

reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
122,50 €
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
126,50 €
⌀ ribos 16,010 mm - 16,500 mm 16,010 mm - 16,500 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 8 8
Danga be dangos be dangos
Nominalusis ⌀ DC 16,5 mm 16,5 mm
Norma Gamykliniai standartai DIN 208 B
Ašmenys HSS E HSS E
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,3 mm/aps. 0,2 mm/aps.

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį