{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 20 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Kotas | DIN 1835 A su h6 | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
⌀ ribos | 19,510 mm - 20,000 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 60 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 146 mm | |
Bendras ilgis L | 195 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,3 mm/aps. | |
Plėtimo ⌀ matmenys | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
konfigūruojamos tolerancijos | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; FG | |
konfigūruojamos savybės | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 162951 20 | |
EAN / GTIN | 4045197366382 | |
Gamintojo numeris | 162951 20 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
NC plėstuvas konfigūruojam., be dangos, Nominalusis ⌀ DC: 20mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
147,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 darbo dienos
3 vnt. yra sandėlyje
CHF 68.90
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
CHF 100.50
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 darbo dienos
0 vnt. yra sandėlyje
CHF 197.00
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 darbo dienos
3 vnt. yra sandėlyje
CHF 88.80
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Pristatymas pagal susitarimą
0 vnt. yra sandėlyje
CHF 150.00
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Iškyšos ilgis L1 | 146 mm | 145 mm | 146 mm | 142 mm | 147 mm | 147 mm |
Vidinis aušinimas | ne | non | non | non | non | non |
Kotas | DIN 1835 A su h6 | DIN 1835 A avec h6 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Cône morse | Cône morse |
Ašmenys | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,3 mm/aps. | 0,3 mm/tr | 0,3 mm/tr | 0,38 mm/tr | 0,25 mm/tr | 0,25 mm/tr |
Produkto rūšis | Phillips antgalis | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips |