{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 3 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Kotas | DIN 1835 A su h6 | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
⌀ ribos | 2,810 mm - 3,000 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 15 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 30 mm | |
Bendras ilgis L | 61 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
Koto ⌀ Ds | 3 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,2 mm/aps. | |
Plėtimo ⌀ matmenys | 0,1 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
konfigūruojamos tolerancijos | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; FG; F; Z; ZA | |
konfigūruojamos savybės | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 162951 3 | |
EAN / GTIN | 4045197366047 | |
Gamintojo numeris | 162951 3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
NC plėstuvas konfigūruojam., be dangos, Nominalusis ⌀ DC: 3mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
36,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 224 vnt. yra sandėlyje
18,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
217 vnt. yra sandėlyje
33,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
102,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos |
Bendras ilgis L | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 114,5 mm |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | DIN 212 B | DIN 208 B |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,2 mm/aps. | 0,2 mm/aps. | 0,2 mm/aps. | 0,08 mm/aps. |
Produkto rūšis | Phillips antgalis | Phillips antgalis | Phillips antgalis | Phillips antgalis |
Plėtimo ⌀ matmenys | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |