{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 15,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Kotas | DIN 1835 A su h6 | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
⌀ ribos | 15,010 mm - 15,500 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 52 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 123 mm | |
Bendras ilgis L | 170 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | |
Koto ⌀ Ds | 14 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,3 mm/aps. | |
Plėtimo ⌀ matmenys | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 162951 15,5 | |
EAN / GTIN | 4045197366290 | |
Gamintojo numeris | 162951 15,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() NC plėstuvas konfigūruojam. 15,5 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
110,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
122,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Iškyšos ilgis L1 | 123 | 127 |
Danga | be dangos | be dangos |
Bendras ilgis L | 170 | 210 |
Nominalusis ⌀ DC | 15,5 | 15,5 |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,3 | 0,2 |
Produkto rūšis | Phillips antgalis | Phillips antgalis |
Plėtimo ⌀ matmenys | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 |