Kakliukas gilintuvams 8X14 mm

Prekės Nr.: 156620 8X14
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ a × ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 8 mm
Kakliuko ⌀ d 14 mm
Norma DIN 1868
kai varžto dydis M16
kiaurymei K
tinka gilintuvo ⌀ 26 mm; 30 mm
Produkto rūšis Kreipiamasis kakliukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 156620 8X14
EAN / GTIN 4045197088253
Gamintojo numeris 156620 8X14

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį