Kakliukas gilintuvams 10X22 mm

Prekės Nr.: 156620 10X22
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ a × ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 10 mm
Kakliuko ⌀ d 22 mm
Norma DIN 1868
kai varžto dydis M20
kiaurymei Kiaurymė vidutinė
tinka gilintuvo ⌀ 33; 36; 40 mm
Produkto rūšis Kreipiamasis kakliukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 156620 10X22
EAN / GTIN 4045197088369
Gamintojo numeris 156620 10X22

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį