Kakliukas gilintuvams 10X21 mm

Prekės Nr.: 156620 10X21
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ a × ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 10 mm
Kakliuko ⌀ d 21 mm
Norma DIN 1868
kai varžto dydis M20
kiaurymei DF
tinka gilintuvo ⌀ 33; 36; 40 mm
Produkto rūšis Kreipiamasis kakliukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 156620 10X21
EAN / GTIN 4045197088352
Gamintojo numeris 156620 10X21

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį