Kakliukas gilintuvams 5X9 mm

Prekės Nr.: 156620 5X9
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ a × ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 5 mm
Kakliuko ⌀ d 9 mm
Norma DIN 1868
tinka gilintuvo ⌀ 18 mm; 20 mm
Produkto rūšis Kreipiamasis kakliukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 156620 5X9
EAN / GTIN 4045197088161
Gamintojo numeris 156620 5X9

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį