Kakliukas gilintuvams 6X8,5 mm

Prekės Nr.: 156620 6X8,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ a × ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 6 mm
Kakliuko ⌀ d 8,5 mm
Norma DIN 1868
tinka gilintuvo ⌀ 24 mm
Produkto rūšis Kreipiamasis kakliukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 156620 6X8,5
EAN / GTIN 4045197088208
Gamintojo numeris 156620 6X8,5

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį