{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 6 mm | |
Danga | AlTiCN | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas | nevienodas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Kotas | Trijų užspaudimo plokštumų kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 1,5 mm | |
Bendras ilgis L | 45 mm | |
Koto ⌀ Ds | 5 mm | |
Įleidžiamiems varžtams ISO 2009, 2010,7046, 7047 | M3 | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Koto tolerancija | h9 | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Pirminio gręžimo ⌀ | 1,5 mm | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 150393 6 | |
EAN / GTIN | 4062406277123 | |
Gamintojo numeris | 150393 6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Precizinis kūginis gilintuvas su 3 tvirtinimo plokštumomis 90° 6 mm
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
30,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
241 vnt. yra sandėlyje
14,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
184 vnt. yra sandėlyje
32,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
70 vnt. yra sandėlyje
16,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | AlTiCN | be dangos | TiAlN | TiAlN |
Įleidžiamiems varžtams ISO 2009, 2010,7046, 7047 | M3 | M3 | M3 | M3 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Ašmenys | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Koto ⌀ Ds | 5 | 5 | 5 | 5 |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |