{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 28 mm | |
Danga | be dangos | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Norma | DIN 335 D | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 4 mm | |
Bendras ilgis L | 112 mm | |
Morzės kūgis MK | 2 | |
Įleidžiamiems varžtams DIN 7991 | M14 | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,2 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pirminio gręžimo ⌀ | 4 mm | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 150390 28 | |
EAN / GTIN | 4045197086778 | |
Gamintojo numeris | 150390 28 |