Kūginis gilintuvas 90° 31 mm

Prekės Nr.: 150175 31
reikia užklausti
Yra sandėlyje
955 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išorinis ⌀ Dc (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Kūginio gilintuvo viršūnės kampas: 90
  • Ašmenys: HSS
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 3
  • Norma: DIN 335 C
  • Kotas: Cilindrinis kotas su h9

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ⌀ 31 mm
Danga be dangos
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas 90 laipsniai
Ašmenys HSS
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Norma DIN 335 C
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo 4,2 mm
Bendras ilgis L 71 mm
Koto ⌀ Ds 12 mm
Įleidžiamiems varžtams DIN 7991 M16
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 0,2 mm/aps.
Koto tolerancija h9
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 150175 31
EAN / GTIN 4045197085856
Gamintojo numeris 150175 31

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
70
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
33
Plienas <500 N/mm²
P
28
Plienas <750 N/mm²
P
27
Plienas <900 N/mm²
P
27
Plienas <1100 N/mm²
P
8
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis, kurios specialiai užgaląstos ir užkuprintos.
Grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.
Kūginis gilintuvas, nebrangi alternatyva.

Paskirtis:

Precizinis kūginis gilintuvas užtikrina tolygų 90° kūginį gilinimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Kūginis gilintuvas 90° 31 mm

Kūginis gilintuvas 90° 31 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
955 vnt. yra sandėlyje
39,10 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
405 vnt. yra sandėlyje
56,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
785 vnt. yra sandėlyje
51,20 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
153,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
210,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
297,00 €
Pjovimo briaunų skaičius Z 3 3 3 3 3 3
Išorinis ⌀ 31 mm 31 mm 31 mm 31 mm 31 mm 31 mm
Bendras ilgis L 71 mm 71 mm 71 mm 140 mm 190 mm 71 mm
Norma DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C Gamykliniai standartai Gamykliniai standartai DIN 335 C
Koto tolerancija h9 h9 h9 h9 h9 h9
Ašmenys HSS HSS HSS E HSS HSS VHM
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo 4,2 mm 4,2 mm 4,2 mm 4,2 mm 4,2 mm 4,2 mm

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį