{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 31 mm | |
Danga | be dangos | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Ašmenys | VHM | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 4,2 mm | |
Bendras ilgis L | 71 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
kai kūginis gilinimas pagal DIN 74 BF | M16 | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,24 mm/aps. | |
Koto tolerancija | h9 | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Pirminio gręžimo ⌀ | 4,2 mm | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 150382 31 | |
EAN / GTIN | 4045197710796 | |
Gamintojo numeris | 150382 31 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kūginis gilintuvas 90° 31 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
297,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
504 vnt. yra sandėlyje
56,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
826 vnt. yra sandėlyje
39,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
699 vnt. yra sandėlyje
51,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
153,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
210,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | be | be | mėlyna | be | be |
Bendras ilgis L | 71 | 71 | 71 | 71 | 140 | 190 |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Ašmenys | VHM | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Koto ⌀ Ds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |