{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 16,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Ašmenys | VHM | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 3,2 mm | |
Bendras ilgis L | 60 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
kai kūginis gilinimas pagal DIN 74 BF | M8 | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,14 mm/aps. | |
Koto tolerancija | h9 | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Pirminio gręžimo ⌀ | 3,2 mm | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 150382 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197086532 | |
Gamintojo numeris | 150382 16,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kūginis gilintuvas 90° 16,5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
76 vnt. yra sandėlyje
146,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 122 vnt. yra sandėlyje
19,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 541 vnt. yra sandėlyje
14,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
141 vnt. yra sandėlyje
54,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
201 vnt. yra sandėlyje
70,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 361 vnt. yra sandėlyje
22,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Išorinis ⌀ | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | be | be | be | be | mėlyna |
Bendras ilgis L | 60 | 60 | 60 | 111 | 161 | 60 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Koto tolerancija | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |