{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 16,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 3,2 mm | |
Bendras ilgis L | 60 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Įleidžiamiems varžtams DIN 7991 | M8 | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,14 mm/aps. | |
Koto tolerancija | h9 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 150150 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197085535 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Precizinis kūginis gilintuvas 90° 16,5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 170 vnt. yra sandėlyje
19,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 550 vnt. yra sandėlyje
13,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | 3 |
Išorinis ⌀ | 16,5 | 16,5 |
Bendras ilgis L | 60 | 60 |
Vidinis aušinimas | ne | ne |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 | 90 |
Koto ⌀ Ds | 10 | 10 |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 3,2 | 3,2 |