{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 11,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 2,8 mm | |
Bendras ilgis L | 56 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Įleidžiamiems varžtams ISO 2009, 2010,7046, 7047 | M6 | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,12 mm/aps. | |
Koto tolerancija | h9 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 150150 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197085504 | |
Gamintojo numeris | 150150 11,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Precizinis kūginis gilintuvas 90° 11,5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
397 vnt. yra sandėlyje
15,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
605 vnt. yra sandėlyje
11,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
293 vnt. yra sandėlyje
17,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje
114,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Spalvinis žymėjimas | be | be | mėlyna | mėlyna |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 | 90 | 90 | 90 |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS E | VHM |
Koto ⌀ Ds | 8 | 8 | 8 | 8 |