{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 5 mm | |
Danga | be dangos | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 1,5 mm | |
Bendras ilgis L | 40 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4 mm | |
Įleidžiamiems varžtams ISO 2009, 2010,7046, 7047 | M2,5 | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,07 mm/aps. | |
Koto tolerancija | h9 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 150150 5 | |
EAN / GTIN | 4045197085429 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Precizinis kūginis gilintuvas 90° 5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
488 vnt. yra sandėlyje
11,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
453 vnt. yra sandėlyje
7,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ | 5 | 5 |
Įleidžiamiems varžtams ISO 2009, 2010,7046, 7047 | M2,5 | M2,5 |
Bendras ilgis L | 40 | 40 |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 | 90 |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 |
Koto tolerancija | h9 | h9 |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,07 | 0,07 |