{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 8 mm | |
Danga | be dangos | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 2 mm | |
Bendras ilgis L | 50 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Įleidžiamiems varžtams ISO 2009, 2010,7046, 7047 | M4 | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,09 mm/aps. | |
Koto tolerancija | h9 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 150150 8 | |
EAN / GTIN | 4045197085467 | |
Gamintojo numeris | 150150 8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precizinis kūginis gilintuvas 90°, be dangos, Išorinis ⌀ Dc: 8mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
401 vnt. yra sandėlyje
12,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
815 vnt. yra sandėlyje
8,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
272 vnt. yra sandėlyje
14,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
207 vnt. yra sandėlyje
12,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje
168,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
89 vnt. yra sandėlyje
15,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos |
Bendras ilgis L | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS E | HSS | VHM | HSS |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |