{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 16,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 3,2 mm | |
Bendras ilgis L | 60 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Įleidžiamiems varžtams DIN 7991 | M8 | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,14 mm/aps. | |
Koto tolerancija | h9 | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Pirminio gręžimo ⌀ | 3,2 mm | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 150378 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197086372 | |
Gamintojo numeris | 150378 16,5 |