{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Number of countersinks | 17 | |
Coating | uncoated | |
Countersink tip angle | 90 degrees | |
Tool material | HSS E | |
Number of cutting edges Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Shank | Plain shank with h9 | |
Colour ring | blue | |
Type of product | Stepped drill and countersink |
Produkto numeris | 150381 17 | |
EAN / GTIN | 4045197086457 | |
Gamintojo numeris | 150381 17 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Countersink set No. 150378 in a case 90°, uncoated, Number of countersinks: 17 |
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
695,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
295,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|||
Number of countersinks | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Coating | uncoated | TiAlN | uncoated | TiCN | be dangos |
Colour ring | blue | green | without | mėlyna | be |
Countersink tip angle | 90 degrees | 90 degrees | 90 degrees | 90 laipsniai | 90 laipsniai |
Standard | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Shank | Plain shank with h9 | Plain shank with h9 | Plain shank with h9 | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 |
Type of product | Stepped drill and countersink | Stepped drill and countersink | Stepped drill and countersink | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |