Kūginių gilintuvų rinkinys Nr. 150378 dėžutėje 90° 6

Prekės Nr.: 150381 6
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gilintuvų kiekis Vnt. kaina su PVM
  • Kūginio gilintuvo viršūnės kampas: 90
  • Ašmenys: HSS E
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 3
  • Norma: DIN 335 C
  • Kotas: Cilindrinis kotas su h9

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gilintuvų kiekis 6
    Danga be dangos
    Kūginio gilintuvo viršūnės kampas 90 laipsniai
    Ašmenys HSS E
    Pjovimo briaunų skaičius Z 3
    Norma DIN 335 C
    Kotas Cilindrinis kotas su h9
    Spalvinis žymėjimas mėlyna
    Produkto rūšis Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 150381 6
    EAN / GTIN 4045197086433
    Gamintojo numeris 150381 6

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    70
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    33
    Al >10 % Si
    N
    25
    Plienas <500 N/mm²
    P
    28
    Plienas <750 N/mm²
    P
    27
    Plienas <900 N/mm²
    P
    27
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    8
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    4
    INOX <900 N/mm²
    M
    7
    INOX >900 N/mm²
    M
    7
    Ti >850 N/mm²
    S
    7
    Ketus (G)
    K
    12
    CuZn
    N
    65
    šlapias, min.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Kūginių gilintuvų rinkiniai dėžutėse. Puikiai tinka naudojimui dirbtuvėse.
    Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis, kurios specialiai užgaląstos.
    Grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.
    Precizinis kūginis gilintuvas, pagamintas su siauresnėmis pjovimo tolerancijos ribomis negu reikalaujama pagal DIN335-C.

    Turinys:

    po 1 precizinį kūginį gilintuvą: dyd. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19