{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 12,4 mm | |
Danga | be dangos | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 2,8 mm | |
Bendras ilgis L | 56 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Įleidžiamiems varžtams DIN 7991 | M6 | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,12 mm/aps. | |
Koto tolerancija | h9 | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Pirminio gręžimo ⌀ | 2,8 mm | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 150378 12,4 | |
EAN / GTIN | 4045197086358 | |
Gamintojo numeris | 150378 12,4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Precizinis kūginis gilintuvas 90° 12,4 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
748 vnt. yra sandėlyje
18,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
905 vnt. yra sandėlyje
16,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 348 vnt. yra sandėlyje
11,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
254 vnt. yra sandėlyje
114,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Išorinis ⌀ | 12,4 mm | 12,4 mm | 12,4 mm | 12,4 mm |
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | be | be | mėlyna |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai |
Koto tolerancija | h9 | h9 | h9 | h9 |