{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 8,3 mm | |
Danga | be dangos | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 2 mm | |
Bendras ilgis L | 50 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Įleidžiamiems varžtams DIN 7991 | M4 | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Koto tolerancija | h9 | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Pirminio gręžimo ⌀ | 2 mm | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 150378 8,3 | |
EAN / GTIN | 4045197086310 | |
Gamintojo numeris | 150378 8,3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Precizinis kūginis gilintuvas 90° 8,3 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
629 vnt. yra sandėlyje
14,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
772 vnt. yra sandėlyje
12,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
677 vnt. yra sandėlyje
9,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
204 vnt. yra sandėlyje
38,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
389 vnt. yra sandėlyje
47,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos |
Įleidžiamiems varžtams DIN 7991 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
Bendras ilgis L | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 105 mm | 155 mm |
Ašmenys | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |