precizinis kūginis gilintuvas 90° 6 mm

Prekės Nr.: 150170 6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
129 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išorinis ⌀ Dc (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Kūginio gilintuvo viršūnės kampas: 90
  • Ašmenys: HSS
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 3
  • Norma: DIN 335 C
  • Kotas: Cilindrinis kotas su h9

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ⌀ 6 mm
Danga TiAlN
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas 90 laipsniai
Ašmenys HSS
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Norma DIN 335 C
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo 1,5 mm
Bendras ilgis L 45 mm
Koto ⌀ Ds 5 mm
Įleidžiamiems varžtams ISO 2009, 2010,7046, 7047 M3
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 0,09 mm/aps.
Koto tolerancija h9
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 150170 6
EAN / GTIN 4045197301314
Gamintojo numeris 150170 6

Informacinė pritaikymo lentelė

Al >10 % Si
N
25
Plienas <500 N/mm²
P
34
Plienas <750 N/mm²
P
32
Plienas <900 N/mm²
P
32
INOX <900 N/mm²
M
9
INOX >900 N/mm²
M
8
CuZn
N
80
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis, kurios specialiai užgaląstos ir užkuprintos.
Grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.
Precizinis kūginis gilintuvas su TiN danga našesniam darbui.

Paskirtis:

Precizinis kūginis gilintuvas užtikrina lygų kūginį gilinimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


precizinis kūginis gilintuvas 90° 6 mm

precizinis kūginis gilintuvas 90° 6 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
129 vnt. yra sandėlyje
23,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
160 vnt. yra sandėlyje
29,30 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
14,75 €
Pjovimo briaunų skaičius Z 3 3 3
Danga TiAlN TiAlN TiAlN
Bendras ilgis L 45 mm 45 mm 45 mm
Norma DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C
Koto tolerancija h9 h9 h9
Ašmenys HSS HSS HSS
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį