{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | 1/8-27 NPT | |
Danga | be dangos | |
Sriegio tipas | NPT | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Sriegio norma | ANSI B 1.20.1 | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Kūgio santykis | 1:16 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 15 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | Aklinoji kiaurymė; Kiauroji kiaurymė | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Sriegio žingsnis | 0,941 mm | |
Vijų skaičius colyje | 27 | |
Bendras ilgis L | 90 mm | |
Koto ⌀ Ds | 7 mm | |
Koto kvadratas □ | 5,5 mm | |
Srieginės kiaurymės⌀ A | 8,5 mm | |
Srieginės kiaurymės⌀ B | 8,25 mm | |
Kontrolinio kalibro⌀ Dmax + 0,05 | 8,74 mm | |
Srieginės kiaurymės minimalus gylis | 12 mm | |
Sriegio ⌀ | 10,242 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 4 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Sriegio gylis | 19,73 mm | |
Serija | CleverTap | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 138095 1/8-27 | |
EAN / GTIN | 4067263161479 | |
Gamintojo numeris | 138095 1/8-27 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Clever Tap mašininis sriegiklis HSS-E, be dangos, NPT: 1/8-27
reikia užklausti
Yra sandėlyje
144 vnt. yra sandėlyje
72,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje
156,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
92 vnt. yra sandėlyje
130,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
130 vnt. yra sandėlyje
88,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | TiAlN | TiAlN | AlTiX |
Profilio kampas | 60 laipsniai | 60 laipsniai | 60 laipsniai | 60 laipsniai |
Sriegio norma | ANSI B 1.20.1 | ANSI B 1.20.1 | ANSI B 1.20.1 | ANSI B 1.20.1 |
Sriegio žingsnis | 0,941 mm | 0,941 mm | 0,941 mm | 0,941 mm |
Pjovimo kryptis | dešininis | dešinin. | dešinin. | dešinin. |
Ašmenys | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Koto ⌀ Ds | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |