{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | 1/2-14 NPT | |
Danga | be dangos | |
Sriegio tipas | NPT | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Sriegio norma | ANSI B 1.20.1 | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Kūgio santykis | 1:16 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 15 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | Aklinoji kiaurymė; Kiauroji kiaurymė | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Sriegio žingsnis | 1,814 mm | |
Vijų skaičius colyje | 14 | |
Bendras ilgis L | 125 mm | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Koto kvadratas □ | 12 mm | |
Srieginės kiaurymės⌀ A | 17,85 mm | |
Srieginės kiaurymės⌀ B | 17,5 mm | |
Kontrolinio kalibro⌀ Dmax + 0,05 | 18,32 mm | |
Srieginės kiaurymės minimalus gylis | 22,9 mm | |
Sriegio ⌀ | 21,223 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 5 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | |
Sriegio gylis | 40,6 mm | |
Serija | CleverTap | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 138095 1/2-14 | |
EAN / GTIN | 4067263162513 | |
Gamintojo numeris | 138095 1/2-14 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Clever Tap mašininis sriegiklis HSS-E 1/2-14
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje
139,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
249,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje
208,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje
203,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | 5 | 5 | 4 |
Drožlių griovelių skaičius | 5 | 5 | 5 | 4 |
Vijų skaičius colyje | 14 | 14 | 14 | 14 |
Sriegio dydis | 1/2-14 NPT | 1/2-14 NPT | 1/2-14 NPT | 1/2-14 NPT |
Sriegio norma | ANSI B 1.20.1 | ANSI B 1.20.1 | ANSI B 1.20.1 | ANSI B 1.20.1 |
Srieginės kiaurymės⌀ B | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | DIN 374 | Gamykliniai standartai |