{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | 1-11,5 NPT | |
Danga | be dangos | |
Sriegio tipas | NPT | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Sriegio norma | ANSI B 1.20.1 | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Kūgio santykis | 1:16 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 15 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | Aklinoji kiaurymė; Kiauroji kiaurymė | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Sriegio žingsnis | 2,209 mm | |
Vijų skaičius colyje | 11,5 | |
Bendras ilgis L | 160 mm | |
Koto ⌀ Ds | 25 mm | |
Koto kvadratas □ | 20 mm | |
Srieginės kiaurymės⌀ A | 29 mm | |
Srieginės kiaurymės⌀ B | 28,6 mm | |
Kontrolinio kalibro⌀ Dmax + 0,05 | 29,69 mm | |
Srieginės kiaurymės minimalus gylis | 27,4 mm | |
Sriegio ⌀ | 33,228 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 6 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
Sriegio gylis | 64,18 mm | |
Serija | CleverTap | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 138095 1-11,5 | |
EAN / GTIN | 4067263162537 | |
Gamintojo numeris | 138095 1-11,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Clever Tap mašininis sriegiklis HSS-E 1-11,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
264,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
579,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
485,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
465,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | 6 | 5 | 4 |
Danga | be dangos | TiAlN | TiAlN | AlTiX |
Sriegio tipas | NPT | NPT | NPT | NPT |
Kūgio santykis | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 |
Kontrolinio kalibro⌀ Dmax + 0,05 | 29,69 | 29,69 | 29,69 | 29,69 |
Sriegio gylis | 64,18 | 64,18 | 58 | 58 |
Koto ⌀ Ds | 25 | 25 | 25 | 25 |