HOLEX Clever Tap mašininis sriegiklis HSS-E 3/8-18

Prekės Nr.: 138095 3/8-18
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

NPT Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: NPT
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Sriegio norma: ANSI B 1.20.1

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Sriegio dydis 3/8-18 NPT
    Danga be dangos
    Sriegio tipas NPT
    Profilio kampas 60 laipsniai
    Ašmenys HSS E
    Norma Gamykliniai standartai
    Sriegio norma ANSI B 1.20.1
    Kreipiančiosios dalies forma C
    Kūgio santykis 1:16
    Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 15 laipsniai
    Kotas Cilindrinis kotas su h9
    Vidinis aušinimas ne
    Naudojama, kai gręžimo tipas Aklinoji kiaurymė; Kiauroji kiaurymė
    Pjovimo kryptis dešininis
    Sriegio žingsnis 1,587 mm
    Vijų skaičius colyje 18
    Bendras ilgis L 100 mm
    Koto ⌀ Ds 12 mm
    Koto kvadratas □ 9 mm
    Srieginės kiaurymės⌀ A 9/16 in
    Srieginės kiaurymės⌀ B 14,1 mm
    Kontrolinio kalibro⌀ Dmax + 0,05 14,8 mm
    Srieginės kiaurymės minimalus gylis 17,6 mm
    Sriegio ⌀ 9,53 mm
    Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
    Drožlių griovelių skaičius 3
    Spalvinis žymėjimas be
    Pjovimo briaunų skaičius Z 3
    Sriegio gylis 28,56 mm
    Serija CleverTap
    Produkto rūšis sriegiklius

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 138095 3/8-18
    EAN / GTIN 4067263162506
    Gamintojo numeris 138095 3/8-18

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis
    N
    13
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    13
    Plienas <500 N/mm²
    P
    12
    Plienas <750 N/mm²
    P
    12
    Plienas <900 N/mm²
    P
    6
    Alyva
     
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    HOLEX Clever Tap:
    Stabilus sriegiklis standartinėms užduotims. Aukštos kokybės HSS-E pjovimo medžiaga ir plieno medžiagų geometrija. Paviršius: bronzos spalvos grūdintas sriegio profilis.

    Paskirtis:

    Skirtas kūginiam vamzdžio sriegiui (NPT) pagal ANSI B1.20.1, taip pat sriegiams, kurie sandarinami specialiomis priemonėmis. Srieginė kiaurymė turi atitikti mažiausią nurodytą gylį (žr. lentelę).

    Rekomendacija:

    Srieginės kiaurymės ⌀ A:
    Pragręžti cilindro formos kiaurymę nenaudojant plėstuvo.
    Srieginės kiaurymės ⌀ B:

    Pragręžti cilindrinę kiaurymę ir tada kūginiu plėstuvu praplėsti 1:16 (reikia užklausti). Tada galima kontroliniu kalibru Dmax (žr. lentelę) patikrinti kūginės kiaurymės ⌀. Srieginės kiaurymės paruošimas pagal B variantą užtikrina sriegio pjovimo proceso saugumą.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį