{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | 1/8-27 NPT | |
Danga | AlTiX | |
Sriegio tipas | NPT | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E PM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Sriegio norma | ANSI B 1.20.1 | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Kūgio santykis | 1:16 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | Aklinoji kiaurymė; Kiauroji kiaurymė | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 0,941 mm | |
Vijų skaičius colyje | 27 | |
Bendras ilgis L | 90 mm | |
Koto ⌀ Ds | 7 mm | |
Koto kvadratas □ | 5,5 mm | |
Srieginės kiaurymės⌀ A | 8,5 mm | |
Srieginės kiaurymės⌀ B | 8,25 mm | |
Kontrolinio kalibro⌀ Dmax + 0,05 | 8,74 mm | |
Srieginės kiaurymės minimalus gylis | 12 mm | |
Sriegio ⌀ | 10,242 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 4 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Sriegio gylis | 17 mm | |
Serija | Master Tap | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 138105 1/8-27 | |
EAN / GTIN | 4045197899910 | |
Gamintojo numeris | 138105 1/8-27 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap mašininis sriegiklis HSS-E-PM 1/8-27
reikia užklausti
Yra sandėlyje
111 vnt. yra sandėlyje
88,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje
156,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
88 vnt. yra sandėlyje
130,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
167 vnt. yra sandėlyje
72,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui |
Bendras ilgis L | 90 | 90 | 100 | 90 |
Srieginės kiaurymės⌀ A | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Srieginės kiaurymės⌀ B | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 |
Ašmenys | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E |
Sriegio gylis | 17 | 19,732 | 17 | 19,73 |
Produkto rūšis | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius |