GARANT Master Tap mašininis sriegiklis HSS-E-PM 6HX 2,5X0,35

Prekės Nr.: 137160 2,5X0,35
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

MF Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: MF
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E PM
  • Norma: DIN 374
  • Sriegio norma: DIN 13

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Sriegio dydis M2,5×0,35
    Danga AlTiX
    Sriegio tipas MF
    Profilio kampas 60 laipsniai
    Ašmenys HSS E PM
    Norma DIN 374
    Sriegio norma DIN 13
    Tolerancijos klasė ISO 2X 6HX
    Kreipiančiosios dalies forma C
    Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 40 laipsniai
    Kotas Cilindrinis kotas su h9
    Vidinis aušinimas ne
    Naudojama, kai gręžimo tipas iki 2,5×D, kai kiaurymė aklinoji
    Pjovimo kryptis dešinin.
    Sriegio žingsnis 0,35 mm
    Bendras ilgis L 50 mm
    Koto ⌀ Ds 1,8 mm
    Kiaurymės ⌀ 2,15 mm
    Sriegio ⌀ 2,5 mm
    Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
    Drožlių griovelių skaičius 3
    Spalvinis žymėjimas žalia
    Serija Master Tap
    Pjovimo briaunų skaičius Z 3
    Sriegio gylis 6,25 mm
    Produkto rūšis sriegiklius

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 137160 2,5X0,35
    EAN / GTIN 4062406208967
    Gamintojo numeris 137160 2,5X0,35

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    30
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    35
    Al >10 % Si
    N
    20
    Plienas <500 N/mm²
    P
    30
    Plienas <750 N/mm²
    P
    30
    Plienas <900 N/mm²
    P
    25
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    12
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    8
    INOX <900 N/mm²
    M
    10
    INOX >900 N/mm²
    M
    8
    Ketus (G)
    K
    20
    CuZn
    N
    20
    Uni
     
    Alyva
     
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    GARANT Master Tap universalus sriegiklis, sukurta naudoti saugiai apdirbant įvairias medžiagas.
    • HSS-E-PM pjovimo medžiaga užtikrina atsparumą dilimui.
    • Naujoji didelio našumo danga užtikrina mažesnę trintį.
    • Speciali geometrija optimaliam drožlių pasišalinimui.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Iš tos pačios serijos "Master Tap" Peržiūrėti viską

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį