{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M22×1,5 | |
Danga | AlTiX | |
Sriegio tipas | MF | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E PM | |
Norma | DIN 374 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2,5×D, kai kiaurymė aklinoji | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 1,5 mm | |
Bendras ilgis L | 125 mm | |
Koto ⌀ Ds | 18 mm | |
Koto kvadratas □ | 14,5 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 20,5 mm | |
Sriegio ⌀ | 22 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 4 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Serija | Master Tap | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Sriegio gylis | 55 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 137160 22X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197900890 | |
Gamintojo numeris | 137160 22X1,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap mašininis sriegiklis HSS-E-PM 6HX, AlTiX, MF: 22X1,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje
149,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
125,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
162,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
113,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kreipiančiosios dalies forma | C | C | C | C |
Danga | AlTiX | įazotintas | TiAlN | TiN |
Ašmenys | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E |
Sriegio gylis | 55 mm | 66 mm | 55 mm | 55 mm |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2,5×D, kai kiaurymė aklinoji | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira | iki 3×D, kai kiaurymė kiauroji | iki 2,5×D, kai kiaurymė aklinoji |
Koto ⌀ Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Produkto rūšis | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius |