{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M6×0,75 | |
Danga | AlTiX | |
Sriegio tipas | MF | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E PM | |
Norma | DIN 374 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2,5×D, kai kiaurymė aklinoji | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 0,75 mm | |
Bendras ilgis L | 80 mm | |
Koto ⌀ Ds | 5,5 mm | |
Koto kvadratas □ | 4,3 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 5,8 mm | |
Sriegio ⌀ | 6,5 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Serija | Master Tap | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 16,25 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 137160 6,5X0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197984340 | |
Gamintojo numeris | 137160 6,5X0,75 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Tap mašininis sriegiklis HSS-E-PM 6HX 6,5X0,75
reikia užklausti
Yra sandėlyje
120 vnt. yra sandėlyje
52,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
105 vnt. yra sandėlyje
43,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
16,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kreipiančiosios dalies forma | C | B | C |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui |
Bendras ilgis L | 80 | 80 | 80 |
Sriegio dydis | M6×0,75 | M6,5×0,75 | M6×0,75 |
Sriegio norma | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Kiaurymės ⌀ | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
Koto kvadratas □ | 4,3 | 4,3 | 4,3 |