{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M6×0,5 | |
Danga | AlTiX | |
Sriegio tipas | MF | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E PM | |
Norma | DIN 374 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2,5×D, kai kiaurymė aklinoji | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 0,5 mm | |
Bendras ilgis L | 80 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4,5 mm | |
Koto kvadratas □ | 3,4 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 5,5 mm | |
Sriegio ⌀ | 6 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Serija | Master Tap | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 15 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 137160 6X0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197984333 | |
Gamintojo numeris | 137160 6X0,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Tap mašininis sriegiklis HSS-E-PM 6HX, AlTiX, MF: 6X0,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
114 vnt. yra sandėlyje
46,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
76,60 €
23,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje
17,48 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | 3 | 3 |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung |
Vidinis aušinimas | ne | nein | nein |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 |
Koto kvadratas □ | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Koto ⌀ Ds | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |