GARANT Master Tap INOX mašininis sriegiklis HSS-E-PM forma B 6HX M1,6

Prekės Nr.: 132180 M1,6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
407 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E PM
  • Norma: DIN 371
  • Sriegio norma: DIN 13

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Sriegio dydis M1,6
    Danga TiAlN
    Sriegio tipas M
    Profilio kampas 60 laipsniai
    Ašmenys HSS E PM
    Norma DIN 371
    Sriegio norma DIN 13
    Tolerancijos klasė ISO 2X 6HX
    Kreipiančiosios dalies forma B
    Kotas Cilindrinis kotas su h9
    Vidinis aušinimas ne
    Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D, kai kiaurymė kiauroji
    Pjovimo kryptis dešinin.
    Sriegio žingsnis 0,35 mm
    Bendras ilgis L 40 mm
    Koto ⌀ Ds 2,5 mm
    Koto kvadratas □ 2,1 mm
    Kiaurymės ⌀ 1,25 mm
    Sriegio ⌀ 1,6 mm
    Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
    Drožlių griovelių skaičius 2
    Spalvinis žymėjimas mėlyna
    Serija Master Tap
    Pjovimo briaunų skaičius Z 2
    Sriegio gylis 4,8 mm
    Produkto rūšis sriegiklius

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 132180 M1,6
    EAN / GTIN 4062406080709
    Gamintojo numeris 132180 M1,6

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    28
    Plienas <750 N/mm²
    P
    23
    Plienas <900 N/mm²
    P
    23
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    12
    INOX <900 N/mm²
    M
    11
    INOX >900 N/mm²
    M
    9
    Alyva
     
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Galingas sriegiklis, sukurtas specialiai saugiam nerūdijančiojo ir rūgštims atsparaus plieno bei Duplex medžiagų apdirbimui.
    • HSS-E-PM pjovimo medžiaga dar ilgesniam įrankio tarnavimo laikui
    • TiALN-Multilayer naujausios kartos danga
    • Parametrinė drožlių pasišalinimo geometrija užtikrina optimalų drožlių laužimą ir sukimo stabilumą.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Iš tos pačios serijos "Master Tap" Peržiūrėti viską

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį