{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Tap | |
Sriegio dydis | G1/4 | |
Danga | TiAlN | |
Sriegio tipas | G | |
Profilio kampas | 55 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E PM | |
Norma | DIN 5156 | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2,5×D, kai kiaurymė aklinoji | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 1,337 mm | |
Vijų skaičius colyje | 19 | |
Sriegio ⌀ | 13,16 mm | |
Bendras ilgis L | 100 mm | |
Koto ⌀ Ds | 11 mm | |
Koto kvadratas □ | 9 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 11,8 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 4 | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Sriegio gylis | 32,9 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 137750 G1/4 | |
EAN / GTIN | 4062406081850 | |
Gamintojo numeris | 137750 G1/4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap INOX mašininis sriegiklis HSS-E-PM forma C, TiAlN, G: G1/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
70 vnt. yra sandėlyje
91,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
307 vnt. yra sandėlyje
56,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
299 vnt. yra sandėlyje
82,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
211 vnt. yra sandėlyje
44,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
87 vnt. yra sandėlyje
89,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje
83,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlN | oksiduotas | AlTiX | TiN | AlTiX | TiAlN |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | mėlyna | žalia | žalia | žalia | raudona |
Profilio kampas | 55 laipsniai | 55 laipsniai | 55 laipsniai | 55 laipsniai | 55 laipsniai | 55 laipsniai |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Kiaurymės ⌀ | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | 40 laipsniai | 40 laipsniai | 40 laipsniai | 40 laipsniai | 40 laipsniai |
Koto ⌀ Ds | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |