{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Tap | |
Sriegio dydis | G5/8 | |
Danga | TiAlN | |
Sriegio tipas | G | |
Profilio kampas | 55 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E PM | |
Norma | DIN 5156 | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2,5×D, kai kiaurymė aklinoji | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 1,814 mm | |
Vijų skaičius colyje | 14 | |
Sriegio ⌀ | 22,91 mm | |
Bendras ilgis L | 125 mm | |
Koto ⌀ Ds | 18 mm | |
Koto kvadratas □ | 14,5 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 21 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 5 | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | |
Sriegio gylis | 57,28 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 137750 G5/8 | |
EAN / GTIN | 4062406081881 | |
Gamintojo numeris | 137750 G5/8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Tap INOX mašininis sriegiklis HSS-E-PM forma C, TiAlN, G: G5/8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje
241,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
219,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
128,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Drožlių griovelių skaičius | 5 | 4 | 4 |
Danga | TiAlN | AlTiX | TiN |
Profilio kampas | 55 laipsniai | 55 laipsniai | 55 laipsniai |
Vijų skaičius colyje | 14 | 14 | 14 |
Pjovimo kryptis | dešinin. | dešinin. | dešinin. |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2,5×D, kai kiaurymė aklinoji | iki 2,5×D, kai kiaurymė aklinoji | iki 2,5×D, kai kiaurymė aklinoji |
Serija | Master Tap | Master Tap | Pro Tap |