{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Tap | |
Sriegio dydis | G1/4 | |
Danga | TiAlN | |
Sriegio tipas | G | |
Profilio kampas | 55 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E PM | |
Norma | DIN 5156 | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D kai kiaurymė aklinoji | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 1,337 mm | |
Vijų skaičius colyje | 19 | |
Sriegio ⌀ | 13,16 mm | |
Bendras ilgis L | 100 mm | |
Koto ⌀ Ds | 11 mm | |
Koto kvadratas □ | 9 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 11,8 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | raudona | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 32,9 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 137425 G1/4 | |
EAN / GTIN | 4062406237448 | |
Gamintojo numeris | 137425 G1/4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap SteelHT mašininis sriegiklis HSS-E-PM forma C G1/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
106 vnt. yra sandėlyje
83,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
307 vnt. yra sandėlyje
82,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
91,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
197 vnt. yra sandėlyje
44,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | 4 | 4 | 4 |
Profilio kampas | 55 | 55 | 55 | 55 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Koto kvadratas □ | 9 | 9 | 9 | 9 |
Pjovimo kryptis | dešinin. | dešinin. | dešinin. | dešinin. |
Koto ⌀ Ds | 11 | 11 | 11 | 11 |
Produkto rūšis | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius |