{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Tap | |
Sriegio dydis | G1/2 | |
Danga | TiAlN | |
Sriegio tipas | G | |
Profilio kampas | 55 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E PM | |
Norma | DIN 5156 | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D kai kiaurymė aklinoji | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 1,814 mm | |
Vijų skaičius colyje | 14 | |
Sriegio ⌀ | 20,96 mm | |
Bendras ilgis L | 125 mm | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Koto kvadratas □ | 12 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 19 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 4 | |
Spalvinis žymėjimas | raudona | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Sriegio gylis | 52,4 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 137425 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406237462 | |
Gamintojo numeris | 137425 G1/2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap SteelHT mašininis sriegiklis HSS-E-PM forma C, TiAlN, G: G1/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
179,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
132 vnt. yra sandėlyje
169,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
185,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
90 vnt. yra sandėlyje
90,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Drožlių griovelių skaičius | 4 | 3 | 5 | 3 |
Spalvinis žymėjimas | raudona | žalia | mėlyna | žalia |
Sriegio tipas | G | G | G | G |
Sriegio dydis | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Kiaurymės ⌀ | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Norma | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 |