{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M8×0,75 | |
Danga | be dangos | |
Sriegio tipas | MF | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2,5×D kai kiaurymė aklinoji | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Sriegio žingsnis | 0,75 mm | |
Bendras ilgis L | 80 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Koto kvadratas □ | 4,9 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 7,2 mm | |
Sriegio ⌀ | 8 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Serija | CleverTap | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 20 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 136255 8X0,75 | |
EAN / GTIN | 4067263162124 | |
Gamintojo numeris | 136255 8X0,75 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
HOLEX Clever Tap mašininis sriegiklis, be dangos, MF: 8X0,75
reikia užklausti
Yra sandėlyje
53 vnt. yra sandėlyje
19,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
50,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
79 vnt. yra sandėlyje
30,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kreipiančiosios dalies forma | C | C | C |
Sriegio dydis | M8×0,75 | M8×0,75 | M8×0,75 |
Sriegio norma | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Sriegio žingsnis | 0,75 mm | 0,75 mm | 0,75 mm |
Ašmenys | HSS E | HSS E | HSS E |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Sriegio gylis | 20 mm | 16 mm | 24 mm |