{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M10×1,25 | |
Danga | be dangos | |
Sriegio tipas | MF | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2,5×D kai kiaurymė aklinoji | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Sriegio žingsnis | 1,25 mm | |
Bendras ilgis L | 100 mm | |
Koto ⌀ Ds | 7 mm | |
Koto kvadratas □ | 5,5 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 8,8 mm | |
Sriegio ⌀ | 10 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Serija | CleverTap | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 25 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 136255 10X1,25 | |
EAN / GTIN | 4067263162155 | |
Gamintojo numeris | 136255 10X1,25 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
HOLEX Clever Tap mašininis sriegiklis, be dangos, MF: 10X1,25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
183 vnt. yra sandėlyje
22,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
147 vnt. yra sandėlyje
69,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | 3 |
Danga | be dangos | be dangos |
Sriegio tipas | MF | MF |
Sriegio norma | DIN 13 | DIN 13 |
Koto kvadratas □ | 5,5 mm | 5,5 mm |
Pjovimo kryptis | dešininis | dešinin. |
Ašmenys | HSS E | HSS E |