{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M20×1,5 | |
Danga | be dangos | |
Sriegio tipas | MF | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2,5×D kai kiaurymė aklinoji | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Sriegio žingsnis | 1,5 mm | |
Bendras ilgis L | 125 mm | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Koto kvadratas □ | 12 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 18,5 mm | |
Sriegio ⌀ | 20 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 4 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Serija | CleverTap | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Sriegio gylis | 50 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 136255 20X1,5 | |
EAN / GTIN | 4067263162261 | |
Gamintojo numeris | 136255 20X1,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
HOLEX Clever Tap mašininis sriegiklis, be dangos, MF: 20X1,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
177 vnt. yra sandėlyje
64,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
111,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
133 vnt. yra sandėlyje
93,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kreipiančiosios dalies forma | C | C | C |
Sriegio tipas | MF | MF | MF |
Sriegio žingsnis | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
Norma | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Sriegio gylis | 50 mm | 40 mm | 60 mm |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm |