{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M6×0,75 | |
Danga | be dangos | |
Sriegio tipas | MF | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2,5×D kai kiaurymė aklinoji | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Sriegio žingsnis | 0,75 mm | |
Bendras ilgis L | 80 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4,5 mm | |
Koto kvadratas □ | 3,4 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 5,2 mm | |
Sriegio ⌀ | 6 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Serija | CleverTap | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 15 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 136255 6X0,75 | |
EAN / GTIN | 4067263162100 | |
Gamintojo numeris | 136255 6X0,75 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
HOLEX Clever Tap mašininis sriegiklis, be dangos, MF: 6X0,75
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
14,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
49,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
187 vnt. yra sandėlyje
26,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos | oksiduotas |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be |
Sriegio žingsnis | 0,75 mm | 0,75 mm | 0,75 mm |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Sriegio gylis | 15 mm | 12 mm | 18 mm |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2,5×D kai kiaurymė aklinoji | iki 2×D kai kiaurymė aklinoji | iki 3×D kai kiaurymė aklinoji |
Produkto rūšis | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius |