{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M8×0,75 | |
Danga | be dangos | |
Sriegio tipas | MF | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 15 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D kai kiaurymė aklinoji | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 0,75 mm | |
Bendras ilgis L | 80 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Koto kvadratas □ | 4,9 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 7,2 mm | |
Sriegio ⌀ | 8 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 16 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 136250 8X0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197078698 | |
Gamintojo numeris | 136250 8X0,75 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Mašininis sriegiklis 8X0,75
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
50,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
81 vnt. yra sandėlyje
30,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje
19,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kreipiančiosios dalies forma | C | C | C |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be |
Sriegio dydis | M8×0,75 | M8×0,75 | M8×0,75 |
Kiaurymės ⌀ | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Sriegio gylis | 16 | 24 | 20 |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D kai kiaurymė aklinoji | iki 3×D kai kiaurymė aklinoji | iki 2,5×D kai kiaurymė aklinoji |
Produkto rūšis | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius |