{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M22×1,5 | |
Danga | be dangos | |
Sriegio tipas | MF | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 15 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D kai kiaurymė aklinoji | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 1,5 mm | |
Bendras ilgis L | 125 mm | |
Koto ⌀ Ds | 18 mm | |
Koto kvadratas □ | 14,5 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 20,5 mm | |
Sriegio ⌀ | 22 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 4 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Sriegio gylis | 44 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 136250 22X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197078933 | |
Gamintojo numeris | 136250 22X1,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Mašininis sriegiklis 22X1,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
126,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje
111,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje
74,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Drožlių griovelių skaičius | 4 | 4 | 4 |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be |
Profilio kampas | 60 | 60 | 60 |
Sriegio ⌀ | 22 | 22 | 22 |
Sriegio dydis | M22×1,5 | M22×1,5 | M22×1,5 |
Sriegio norma | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Produkto rūšis | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius |